曜日別特売

ダイヤモンドコーティングテーパネックボールエンドミル

ダイヤモンドコーティングテーパネックボールエンドミル - ユニオンツール

ダイヤモンドコーティングの採用でグラファイト加工で長寿命

用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)表面処理DIA刃数2質量(g)884ねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全15種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43847713DCTNB2010-200-1.8100.8806158-3903
18,730
8,990
9,889(税込)
翌日出荷
返品不可
43847729DCTNB2010-250-1.8100.8806158-3845
21,850
10,488
11,537(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847738DCTNB2020-200-1.8201.6806158-3902
18,730
8,990
9,889(税込)
翌日出荷
返品不可
43847747DCTNB2020-250-1.8201.6806158-0716
21,850
10,488
11,537(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847756DCTNB2020-400-1.8201.61006158-2317
25,470
12,226
13,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
43847765DCTNB2020-450-1.8201.61006157-9110
25,470
12,226
13,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845909DCTNB2010-400-1.8100.81006157-9091
25,470
12,226
13,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845918DCTNB2010-600-1.8100.81206158-0676
33,220
15,946
17,541(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845927DCTNB2010-700-1.8100.81206158-0648
33,220
15,946
17,541(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845936DCTNB2010-800-1.8100.81406158-0688
33,490
16,075
17,683(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845945DCTNB2010-900-1.8100.81506158-2247
35,230
16,910
18,601(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845963DCTNB2020-600-1.8201.61206158-3917
33,220
15,946
17,541(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845979DCTNB2020-700-1.8201.61206158-0695
33,220
15,946
17,541(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845988DCTNB2020-800-1.8201.61406158-3868
33,490
16,075
17,683(税込)
翌々日出荷
返品不可
43845954DCTNB2020-10001.8201.61506158-2320
37,910
18,197
20,017(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする