曜日別特売

ダイヤモンドコーティングドリル

ダイヤモンドコーティングドリル - ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリル - ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリル - ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリル - ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリル - ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリル - ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリル - ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリル - ユニオンツール

特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現

用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)表面処理UDCコーティング刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89686247UDCMX2040-0400.43384468-3641
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686256UDCMX2050-0500.53385468-3650
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686265UDCMX2060-0600.63386468-3668
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686274UDCMX2070-0700.73387468-3676
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686283UDCMX2080-0800.83388468-3684
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686292UDCMX2090-0900.93389468-3692
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686301UDCMX2100-1001.033810468-3706
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
16486137UDCMX2150-1001.533810485-2885
18,000
8,640
9,504(税込)
翌々日出荷
返品不可
16486146UDCMX2160-1001.633810485-2893
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16486155UDCMX2200-100233810485-2907
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16486164UDCMX2210-1002.133810485-2915
18,000
8,640
9,504(税込)
翌々日出荷
返品不可
16486173UDCMX2250-1002.533810485-2923
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16486182UDCMX2300-100333810485-2931
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
16486198UDCMX2330-1203.345012485-2940
20,000
9,600
10,560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16486207UDCMX2350-1203.545012485-2958
20,000
9,600
10,560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60887216UDCMX2110-1001.133810698-5777
18,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
60887225UDCMX2120-1001.233810698-5785
18,000
8,640
9,504(税込)
9日以内出荷
返品不可
60887234UDCMX2130-1001.333810698-5793
18,000
8,640
9,504(税込)
翌々日出荷
返品不可
60887243UDCMX2140-1001.433810698-5807
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39227223UDCMX2030-0300.33383123-9200
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
39227239UDCMX2170-1001.733810123-9172
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227248UDCMX2180-1001.833810124-0762
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227257UDCMX2190-1001.933810123-9185
18,000
8,640
9,504(税込)
翌々日出荷
39227266UDCMX2220-1002.233810123-9215
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
39227275UDCMX2230-1002.333810123-9252
18,000
8,640
9,504(税込)
翌々日出荷
39227284UDCMX2240-1002.433810123-9223
18,000
8,640
9,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
52850500UDCMX2400-160466016125-0521
35,500
17,040
18,744(税込)
当日出荷
メーカー直送
52850509UDCMX2420-1604.266016125-2069
35,500
17,040
18,744(税込)
当日出荷
52850518UDCMX2450-2004.566020125-0509
35,500
17,040
18,744(税込)
当日出荷
メーカー直送
52850527UDCMX2500-200566020125-0477
35,500
17,040
18,744(税込)
当日出荷
52850536UDCMX2550-2505.568025124-8974
38,000
18,240
20,064(税込)
当日出荷
メーカー直送
52850545UDCMX2600-250668025124-8929
38,000
18,240
20,064(税込)
当日出荷
メーカー直送
52850554UDCMX2650-2506.588025125-0495
48,000
23,040
25,344(税込)
翌々日出荷
52850570UDCMX2680-2506.888025124-8977
52,000
24,960
27,456(税込)
当日出荷
メーカー直送
52850579UDCMX2700-250788025125-2051
52,000
24,960
27,456(税込)
当日出荷
メーカー直送
54843007UDCMX2400-160466016125-0521
35,500
取扱い終了
代引不可
代替品有
54843016UDCMX2420-1604.266016125-2069
35,500
取扱い終了
代引不可
代替品有
54843025UDCMX2450-2004.566020125-0509
35,500
取扱い終了
代引不可
代替品有
54843034UDCMX2500-200566020125-0477
35,500
取扱い終了
代引不可
代替品有
54843050UDCMX2550-2505.568025124-8974
38,000
取扱い終了
代引不可
代替品有
54843059UDCMX2600-250668025124-8929
38,000
取扱い終了
代引不可
代替品有
54843068UDCMX2650-2506.588025125-0495
48,000
取扱い終了
代引不可
代替品有
54843077UDCMX2680-2506.888025124-8977
52,000
取扱い終了
代引不可
代替品有
54843086UDCMX2700-250788025125-2051
52,000
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54843007UDCMX2400-16052850500UDCMX2400-160UDCMX2400-160 ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール 52850500ダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール1本
17,040
税込18,744
注文コードが変更になりました
54843016UDCMX2420-16052850509UDCMX2420-160UDCMX2420-160 ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール 52850509ダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール1本
17,040
税込18,744
注文コードが変更になりました
54843025UDCMX2450-20052850518UDCMX2450-200UDCMX2450-200 ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール 52850518ダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール1本
17,040
税込18,744
注文コードが変更になりました
54843034UDCMX2500-20052850527UDCMX2500-200UDCMX2500-200 ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール 52850527ダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール1本
17,040
税込18,744
注文コードが変更になりました
54843050UDCMX2550-25052850536UDCMX2550-250UDCMX2550-250 ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール 52850536ダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール1本
18,240
税込20,064
注文コードが変更になりました
54843059UDCMX2600-25052850545UDCMX2600-250UDCMX2600-250 ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール 52850545ダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール1本
18,240
税込20,064
注文コードが変更になりました
54843068UDCMX2650-25052850554UDCMX2650-250UDCMX2650-250 ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール 52850554ダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール1本
23,040
税込25,344
注文コードが変更になりました
54843077UDCMX2680-25052850570UDCMX2680-250UDCMX2680-250 ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール 52850570ダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール1本
24,960
税込27,456
注文コードが変更になりました
54843086UDCMX2700-25052850579UDCMX2700-250UDCMX2700-250 ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール 52850579ダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール1本
24,960
税込27,456
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする