曜日別特売

ダイヤモンドコーティングボールエンドミル

ダイヤモンドコーティングボールエンドミル - ユニオンツールダイヤモンドコーティングボールエンドミル - ユニオンツールダイヤモンドコーティングボールエンドミル - ユニオンツールダイヤモンドコーティングボールエンドミル - ユニオンツールダイヤモンドコーティングボールエンドミル - ユニオンツールダイヤモンドコーティングボールエンドミル - ユニオンツールダイヤモンドコーティングボールエンドミル - ユニオンツールダイヤモンドコーティングボールエンドミル - ユニオンツール

密着性の高いコーティングで長寿命を実現

用途グラファイト加工用刃数2内容量1本
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
ボール半径R(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49034982DCB2010微粒子超硬合金(MG)DIA-15604
16,000
7,680
8,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
49034991DCB2020微粒子超硬合金(MG)DIA-210704
17,000
8,160
8,976(税込)
翌々日出荷
返品不可
49035007DCB2030微粒子超硬合金(MG)DIA-315804
21,000
10,080
11,088(税込)
翌日出荷
返品不可
49035016DCB2040微粒子超硬合金(MG)DIA-4201004
24,000
11,520
12,672(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035025DCB2050微粒子超硬合金(MG)DIA-5201005
28,000
13,440
14,784(税込)
翌々日出荷
返品不可
49035034DCB2060微粒子超硬合金(MG)DIA-6301506
41,500
19,920
21,912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035043DCB2080微粒子超硬合金(MG)DIA-8401508
45,000
21,600
23,760(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49035052DCB2100微粒子超硬合金(MG)DIA-105018010
57,500
27,600
30,360(税込)
翌々日出荷
返品不可
49035061DCB2120微粒子超硬合金(MG)DIA-125518012
87,500
42,000
46,200(税込)
翌日出荷
37244024DCLB2010-0100微粒子超硬合金(MG)DIA-1-604
13,000
6,240
6,864(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
37244067DCLB2010-0200微粒子超硬合金(MG)DIA-1-604
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244121DCLB2020-0200微粒子超硬合金(MG)DIA-2-704
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244155DCLB2020-0300微粒子超硬合金(MG)DIA-2-704
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244207DCLB2030-0300微粒子超硬合金(MG)DIA-3-804
13,500
6,480
7,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244225DCLB2030-0400微粒子超硬合金(MG)DIA-3-804
15,000
7,200
7,920(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244286DCLB2040-0400微粒子超硬合金(MG)DIA-4-1004
18,500
8,880
9,768(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244304DCLB2040-0500微粒子超硬合金(MG)DIA-4-1004
19,000
9,120
10,032(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243875DCLB2004-0020微粒子超硬合金(MG)DIA-0.4-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243884DCLB2004-0030微粒子超硬合金(MG)DIA-0.4-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243893DCLB2004-0040微粒子超硬合金(MG)DIA-0.4-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243902DCLB2004-0050微粒子超硬合金(MG)DIA-0.4-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243911DCLB2005-0020微粒子超硬合金(MG)DIA-0.5-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243927DCLB2005-0030微粒子超硬合金(MG)DIA-0.5-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243936DCLB2005-0060微粒子超硬合金(MG)DIA-0.5-454
13,000
6,240
6,864(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
37243945DCLB2005-0100微粒子超硬合金(MG)DIA-0.5-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243954DCLB2006-0030微粒子超硬合金(MG)DIA-0.6-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243963DCLB2006-0060微粒子超硬合金(MG)DIA-0.6-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243972DCLB2006-0100微粒子超硬合金(MG)DIA-0.6-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243981DCLB2006-0120微粒子超硬合金(MG)DIA-0.6-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37243997DCLB2010-0030微粒子超硬合金(MG)DIA-1-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244006DCLB2010-0050微粒子超硬合金(MG)DIA-1-454
13,000
6,240
6,864(税込)
翌々日出荷
返品不可
37244015DCLB2010-0080微粒子超硬合金(MG)DIA-1-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244033DCLB2010-0100-08微粒子超硬合金(MG)DIA-1-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244042DCLB2010-0120微粒子超硬合金(MG)DIA-1-504
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244051DCLB2010-0160微粒子超硬合金(MG)DIA-1-504
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244076DCLB2020-0040微粒子超硬合金(MG)DIA-2-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244085DCLB2020-0080微粒子超硬合金(MG)DIA-2-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244094DCLB2020-0100微粒子超硬合金(MG)DIA-2-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244103DCLB2020-0120微粒子超硬合金(MG)DIA-2-454
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244112DCLB2020-0160微粒子超硬合金(MG)DIA-2-504
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
37244137DCLB2020-0200-16微粒子超硬合金(MG)DIA-2-604
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244146DCLB2020-0250微粒子超硬合金(MG)DIA-2-654
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
37244164DCLB2020-0300-16微粒子超硬合金(MG)DIA-2-704
13,000
6,240
6,864(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244173DCLB2020-0400微粒子超硬合金(MG)DIA-2-804
13,500
6,480
7,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244182DCLB2030-0160微粒子超硬合金(MG)DIA-3-606
15,000
7,200
7,920(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244191DCLB2030-0250微粒子超硬合金(MG)DIA-3-706
17,000
8,160
8,976(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244216DCLB2030-0300-S6微粒子超硬合金(MG)DIA-3-806
17,000
8,160
8,976(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244234DCLB2030-0400-S6微粒子超硬合金(MG)DIA-3-806
18,500
8,880
9,768(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244243DCLB2040-0160微粒子超硬合金(MG)DIA-4-706
16,500
7,920
8,712(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37244252DCLB2040-0200微粒子超硬合金(MG)DIA-4-706
16,500
7,920
8,712(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする