曜日別特売

ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル

ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル - ユニオンツールハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル - ユニオンツールハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル - ユニオンツールハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル - ユニオンツールハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル - ユニオンツールハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル - ユニオンツールハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル - ユニオンツールハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル - ユニオンツール

高精度深リブ加工用ロングネックスクエア

用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全278種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
278種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37269041HLS2002-00520.20.3454
7,320
3,514
3,865(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269057HLS2002-01020.20.3454
7,920
3,802
4,182(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269066HLS2002-01520.20.3454
9,600
4,608
5,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
37269075HLS2003-01020.30.4454
6,480
3,110
3,421(税込)
当日出荷
返品不可
37269084HLS2003-02020.30.4454
7,920
3,802
4,182(税込)
翌々日出荷
返品不可
37269093HLS2003-03020.30.4454
8,280
3,974
4,371(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269102HLS2003-06020.30.4454
10,560
5,069
5,576(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269111HLS2003-09020.30.4454
11,160
5,357
5,893(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269127HLS2004-02020.40.6454
4,680
2,246
2,471(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269136HLS2004-03020.40.6454
4,680
2,246
2,471(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269145HLS2004-04020.40.6454
4,680
2,246
2,471(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269154HLS2004-05020.40.6454
4,680
2,246
2,471(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269163HLS2004-08020.40.6454
10,200
4,896
5,386(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269172HLS2004-12020.40.6454
11,160
5,357
5,893(税込)
翌々日出荷
返品不可
37269181HLS2005-02020.50.7454
3,360
1,613
1,774(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269197HLS2005-04020.50.7454
3,360
1,613
1,774(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269206HLS2005-06020.50.7454
3,360
1,613
1,774(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269215HLS2005-08020.50.7454
5,640
2,707
2,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37269224HLS2005-10020.50.7504
5,640
2,707
2,978(税込)
当日出荷
37269233HLS2005-15020.50.7504
7,200
3,456
3,802(税込)
翌々日出荷
返品不可
37269242HLS2006-02020.60.9454
3,600
1,728
1,901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269251HLS20060-04020.60.9454
3,600
1,728
1,901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269267HLS2006-06020.60.9454
3,600
1,728
1,901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269276HLS2006-08020.60.9454
5,880
2,822
3,104(税込)
当日出荷
返品不可
37269285HLS2006-10020.60.9454
6,720
3,226
3,549(税込)
当日出荷
37269294HLS2006-12020.60.9504
7,560
3,629
3,992(税込)
翌々日出荷
返品不可
37269303HLS2006-18020.60.9504
9,120
4,378
4,816(税込)
翌々日出荷
返品不可
37269364HLS2008-04020.81.2454
3,960
1,901
2,091(税込)
当日出荷
メーカー直送
37269373HLS2008-06020.81.2454
3,960
1,901
2,091(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269382HLS2008-08020.81.2454
3,960
1,901
2,091(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269391HLS2008-10020.81.2504
5,880
2,822
3,104(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269407HLS2008-12020.81.2504
6,600
3,168
3,485(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269416HLS2008-16020.81.2504
7,560
3,629
3,992(税込)
翌々日出荷
返品不可
37269425HLS2008-24020.81.2604
9,240
4,435
4,879(税込)
翌々日出荷
返品不可
37269486HLS2010-040211.5454
3,600
1,728
1,901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269495HLS2010-060211.5454
3,600
1,728
1,901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269504HLS2010-080211.5454
3,600
1,728
1,901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269513HLS2010-100211.5454
3,600
1,728
1,901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269522HLS2010-120211.5454
3,600
1,728
1,901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269531HLS2010-140211.5454
3,600
1,728
1,901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269547HLS2010-160211.5504
5,880
2,822
3,104(税込)
翌々日出荷
返品不可
37269556HLS2010-200211.5554
5,880
2,822
3,104(税込)
翌日出荷
返品不可
37269565HLS2010-250211.5704
6,720
3,226
3,549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269574HLS2010-300211.5704
7,560
3,629
3,992(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269583HLS2012-06021.21.8454
3,840
1,843
2,027(税込)
翌々日出荷
返品不可
37269592HLS2012-08021.21.8454
3,840
1,843
2,027(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269601HLS2012-10021.21.8454
3,840
1,843
2,027(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269617HLS2012-12021.21.8454
3,840
1,843
2,027(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37269626HLS2012-16021.21.8504
6,000
2,880
3,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
37269635HLS2012-20021.21.8604
6,000
2,880
3,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする