ユニオンツール
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途
一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全189種類を絞り込む
コーナーR(mm)
選択してください
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
1
刃径(Φmm)
選択してください
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
3
4
6
刃長(mm)
選択してください
0.8
0.96
1.2
1.44
1.6
2
2.4
3.2
4.8
シャンク径(Φmm)
4
6
189種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナーR(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39375716
HLRS4010005020
0.05
1
0.8
50
4
¥
7,400
¥
3,552
¥
3,907
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375725
HLRS4010005030
0.05
1
0.8
50
4
¥
7,400
¥
3,552
¥
3,907
(税込)
翌日出荷
返品不可
39375734
HLRS4010005040
0.05
1
0.8
50
4
¥
7,400
¥
3,552
¥
3,907
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375743
HLRS4010005050
0.05
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
39375752
HLRS4010005060
0.05
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39375761
HLRS4010005080
0.05
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39377231
HLRS4010005100
0.05
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39375786
HLRS401001020
0.1
1
0.8
50
4
¥
7,400
¥
3,552
¥
3,907
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375795
HLRS401001030
0.1
1
0.8
50
4
¥
7,400
¥
3,552
¥
3,907
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375804
HLRS401001040
0.1
1
0.8
50
4
¥
7,400
¥
3,552
¥
3,907
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375813
HLRS401001050
0.1
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
39375822
HLRS401001060
0.1
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
当日出荷
39375777
HLRS401001100
0.1
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
翌々日出荷
39375856
HLRS401002020
0.2
1
0.8
50
4
¥
7,400
¥
3,552
¥
3,907
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375865
HLRS401002030
0.2
1
0.8
50
4
¥
7,400
¥
3,552
¥
3,907
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375883
HLRS401002050
0.2
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375892
HLRS401002060
0.2
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375901
HLRS401002080
0.2
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375847
HLRS401002100
0.2
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39375926
HLRS401003020
0.3
1
0.8
50
4
¥
7,400
¥
3,552
¥
3,907
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39375935
HLRS401003030
0.3
1
0.8
50
4
¥
7,400
¥
3,552
¥
3,907
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39375944
HLRS401003040
0.3
1
0.8
50
4
¥
7,400
¥
3,552
¥
3,907
(税込)
翌日出荷
返品不可
39375953
HLRS401003050
0.3
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
39375962
HLRS401003060
0.3
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39375971
HLRS401003080
0.3
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39375917
HLRS401003100
0.3
1
0.8
50
4
¥
8,100
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39377046
HLRS401201040
0.1
1.2
0.96
50
4
¥
8,400
¥
4,032
¥
4,435
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39377055
HLRS401201060
0.1
1.2
0.96
50
4
¥
8,400
¥
4,032
¥
4,435
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378184
HLRS401201100
0.1
1.2
0.96
50
4
¥
8,400
¥
4,032
¥
4,435
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39377064
HLRS401202040
0.2
1.2
0.96
50
4
¥
8,400
¥
4,032
¥
4,435
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39377073
HLRS401202060
0.2
1.2
0.96
50
4
¥
8,400
¥
4,032
¥
4,435
(税込)
翌日出荷
返品不可
39378193
HLRS401202100
0.2
1.2
0.96
50
4
¥
8,400
¥
4,032
¥
4,435
(税込)
翌日出荷
返品不可
39377082
HLRS401203040
0.3
1.2
0.96
50
4
¥
8,400
¥
4,032
¥
4,435
(税込)
翌日出荷
返品不可
39377091
HLRS401203060
0.3
1.2
0.96
50
4
¥
8,400
¥
4,032
¥
4,435
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378202
HLRS401203100
0.3
1.2
0.96
50
4
¥
8,400
¥
4,032
¥
4,435
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39377107
HLRS401501040
0.1
1.5
1.2
50
4
¥
7,900
¥
3,792
¥
4,171
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39377116
HLRS401501060
0.1
1.5
1.2
50
4
¥
7,900
¥
3,792
¥
4,171
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39377125
HLRS401501080
0.1
1.5
1.2
50
4
¥
8,200
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
当日出荷
39378211
HLRS401501100
0.1
1.5
1.2
50
4
¥
8,200
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39378227
HLRS401501120
0.1
1.5
1.2
55
4
¥
8,200
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
39378236
HLRS401501160
0.1
1.5
1.2
60
4
¥
8,200
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39377134
HLRS401502040
0.2
1.5
1.2
50
4
¥
7,900
¥
3,792
¥
4,171
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39377143
HLRS401502060
0.2
1.5
1.2
50
4
¥
7,900
¥
3,792
¥
4,171
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39377152
HLRS401502080
0.2
1.5
1.2
50
4
¥
8,200
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39378245
HLRS401502100
0.2
1.5
1.2
50
4
¥
8,200
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
39378254
HLRS401502120
0.2
1.5
1.2
55
4
¥
8,200
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
39378263
HLRS401502160
0.2
1.5
1.2
60
4
¥
8,200
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
39377161
HLRS401503040
0.3
1.5
1.2
50
4
¥
7,900
¥
3,792
¥
4,171
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39377177
HLRS401503060
0.3
1.5
1.2
50
4
¥
7,900
¥
3,792
¥
4,171
(税込)
当日出荷
返品不可
39377186
HLRS401503080
0.3
1.5
1.2
50
4
¥
8,200
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ