曜日別特売

樹脂加工用超硬エンドミル

樹脂加工用超硬エンドミル - ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミル - ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミル - ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミル - ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミル - ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミル - ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミル - ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミル - ユニオンツール
(3件のレビュー)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利

用途樹脂加工用刃数2材質微粒子超硬合金(MG)表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09511223CPS20030.30.94452286-5921
6,480
3,110
3,421(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511232CPS20040.41.24452286-5939
7,080
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511241CPS20050.51.54452286-5947
4,800
2,304
2,534(税込)
当日出荷
09511257CPS20060.61.84452286-5955
5,520
2,650
2,915(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09511266CPS20070.72.14452286-5963
6,000
2,880
3,168(税込)
当日出荷
09511275CPS20080.82.44452286-5971
5,520
2,650
2,915(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09511284CPS20090.92.74452430-3024
6,000
2,880
3,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511293CPS2010134502430-3032
3,840
1,843
2,027(税込)
当日出荷
09511302CPS20121.23.64502286-5998
4,200
2,016
2,218(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511311CPS20151.54.54502286-6005
4,200
2,016
2,218(税込)
当日出荷
09511327CPS2020264552286-6013
4,200
2,016
2,218(税込)
当日出荷
09511336CPS20252.57.54552286-6021
4,300
2,064
2,270(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511345CPS2030396602430-3041
5,400
2,592
2,851(税込)
当日出荷
09511354CPS2030SS34.53602286-6048
5,200
2,496
2,746(税込)
当日出荷
09511372CPS20404126602286-6056
5,400
2,592
2,851(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
09511381CPS2040SS464602286-6064
5,200
2,496
2,746(税込)
当日出荷
09511406CPS20505156602286-6072
6,240
2,995
3,295(税込)
当日出荷
09511415CPS20606186602286-6081
6,600
3,168
3,485(税込)
当日出荷
09511424CPS20808248802286-6099
12,100
5,808
6,389(税込)
当日出荷
09511433CPS2100103010802286-6102
14,850
7,128
7,841(税込)
当日出荷
09511442CPS2120123612902286-6111
22,000
10,560
11,616(税込)
当日出荷
37236972CPR2010-211.02.04552286-5637
6,000
2,880
3,168(税込)
当日出荷
39384615CPR202032244702286-5734
6,100
2,928
3,221(税込)
当日出荷
37237225CPR2030-323.06.06802286-5777
7,200
3,456
3,802(税込)
当日出荷
39384667CPR203042366902286-5785
8,400
4,032
4,435(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37237322CPR2040-524.08.061002286-5858
9,350
4,488
4,937(税込)
当日出荷
メーカー直送
37237356CPR2060-526.012.061202286-5904
11,030
5,294
5,823(税込)
当日出荷
37237365CPR2060-636.012.061202286-5912
11,030
5,294
5,823(税込)
翌々日出荷
09511363CPS2030SSL3631002430-3059
7,800
3,744
4,118(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
09511397CPS2040SSL4841002430-3067
9,600
4,608
5,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
37236857CPR2005-20.51.03382286-5556
6,700
3,216
3,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37236866CPR2005-40.51.03382277-2051
6,700
3,216
3,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39384423CPR200560.513382277-2060
6,700
3,216
3,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37236875CPR2006-40.61.23382277-2078
6,000
2,880
3,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
37236884CPR2006-60.61.23382286-5564
6,000
2,880
3,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
37236893CPR2007-40.71.43382286-5572
6,100
2,928
3,221(税込)
当日出荷
37236902CPR2007-60.71.43382286-5581
6,100
2,928
3,221(税込)
当日出荷
37236911CPR2008-60.81.64452286-5599
5,100
2,448
2,693(税込)
当日出荷
メーカー直送
37236927CPR2008-80.81.64452286-5602
5,100
2,448
2,693(税込)
翌々日出荷
37236945CPR2009-60.91.84452286-5629
5,100
2,448
2,693(税込)
9日以内出荷
返品不可
39384502CPR20106124502277-2086
5,040
2,419
2,661(税込)
当日出荷
37236981CPR2010-81.02.04452277-2094
5,040
2,419
2,661(税込)
当日出荷
メーカー直送
37236954CPR2010-101.02.04452277-2108
5,040
2,419
2,661(税込)
当日出荷
メーカー直送
37236963CPR2010-121.02.04452277-2116
5,040
2,419
2,661(税込)
当日出荷
39384484CPR2010161.02.04502277-2124
5,040
2,419
2,661(税込)
当日出荷
37237015CPR2012-61.22.44452286-5661
5,100
2,448
2,693(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37237024CPR2012-81.22.44452286-5670
5,100
2,448
2,693(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37236997CPR2012-101.22.44452286-5645
5,100
2,448
2,693(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37237006CPR2012-121.22.44502286-5653
5,100
2,448
2,693(税込)
翌々日出荷
返品不可
39384441CPR201461.42.84502362-7306
5,100
2,448
2,693(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09511381
2023-11-07
用途: フライス加工

特に問題無し。耐久性も高いと思います。ゆえにいつ新調するか悩みます。

対象商品 : 37237286
2018-07-30
用途: 樹脂加工の切削加工
製造業

数年前から使用しております。樹脂加工のエンドミルが中々見当たらなく
重宝しております。

対象商品 : 37237347
2018-07-02
用途: モデリングマシーンの替え刃として使用

信頼性のあるエンドミルだと思っています。刃の切れも満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする