曜日別特売
(2件のレビュー)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利

用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37237401CPRB2005-100.50.8504286-4975
9,500
4,560
5,016(税込)
当日出荷
メーカー直送
37237453CPRB2006-40.61454286-5033
7,200
3,456
3,802(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237462CPRB2006-60.61454286-5041
7,200
3,456
3,802(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237505CPRB2008-60.81.1454286-5084
7,080
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237514CPRB2008-80.81.1454286-5092
7,080
3,398
3,738(税込)
当日出荷
37237575CPRB2010-411.2454286-5165
6,120
2,938
3,232(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237584CPRB2010-611.2454286-5173
6,120
2,938
3,232(税込)
翌々日出荷
37237593CPRB2010-811.2454286-5181
6,120
2,938
3,232(税込)
当日出荷
メーカー直送
37237532CPRB2010-1211.2454286-5114
6,120
2,938
3,232(税込)
当日出荷
37237541CPRB2010-1411.2504286-5122
6,120
2,938
3,232(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385552CPRB2012-81.21.3454362-7349
8,000
3,840
4,224(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385543CPRB2012-121.21.3454362-7331
8,000
3,840
4,224(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385586CPRB2014-81.41.4454362-7373
8,000
3,840
4,224(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385561CPRB2014-121.41.4454362-7357
8,000
3,840
4,224(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385577CPRB2014-161.41.4504362-7365
8,000
3,840
4,224(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37237645CPRB2015-61.51.45454286-5238
6,240
2,995
3,295(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237654CPRB2015-81.51.45454286-5246
6,240
2,995
3,295(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237602CPRB2015-101.51.45454286-5190
6,240
2,995
3,295(税込)
翌日出荷
返品不可
37237611CPRB2015-121.51.45454286-5203
6,240
2,995
3,295(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237627CPRB2015-161.51.45504286-5211
6,240
2,995
3,295(税込)
当日出荷
メーカー直送
37237636CPRB2015-201.51.45554286-5220
6,240
2,995
3,295(税込)
9日以内出荷
39385622CPRB2016-81.61.5454362-7411
8,000
3,840
4,224(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385595CPRB2016-121.61.5454362-7381
8,000
3,840
4,224(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385604CPRB2016-161.61.5504362-7390
8,000
3,840
4,224(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385613CPRB2016-201.61.5554362-7403
8,000
3,840
4,224(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385631CPRB2018-121.81.6454362-7420
8,000
3,840
4,224(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385647CPRB2018-161.81.6504362-7438
8,000
3,840
4,224(税込)
翌々日出荷
返品不可
39385656CPRB2018-201.81.6554362-7446
8,000
3,840
4,224(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237724CPRB2020-421.7454286-5335
6,120
2,938
3,232(税込)
9日以内出荷
返品不可
37237733CPRB2020-621.7454286-5343
6,120
2,938
3,232(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237742CPRB2020-821.7454286-5351
6,120
2,938
3,232(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237672CPRB2020-1221.7454286-5262
6,120
2,938
3,232(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37237681CPRB2020-1421.7504286-5271
6,120
2,938
3,232(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37237697CPRB2020-1621.7504286-5289
6,120
2,938
3,232(税込)
当日出荷
37237767CPRB2030-1232.5606286-5378
8,640
4,147
4,562(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39385692CPRB2020-2021.7554286-5297
6,120
2,938
3,232(税込)
当日出荷
メーカー直送
37237751CPRB2030-1032.5606286-5360
8,640
4,147
4,562(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237776CPRB2030-1632.5606286-5386
8,640
4,147
4,562(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237785CPRB2030-2032.5706286-5394
8,640
4,147
4,562(税込)
当日出荷
37237794CPRB2030-2532.5706286-5408
8,640
4,147
4,562(税込)
当日出荷
37237821CPRB2040-1243706286-5441
8,640
4,147
4,562(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237837CPRB2040-1643706286-5459
8,640
4,147
4,562(税込)
当日出荷
37237846CPRB2040-2043706286-5467
8,640
4,147
4,562(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37237855CPRB2040-2543706286-5475
8,640
4,147
4,562(税込)
翌々日出荷
37237864CPRB2040-3043706286-5483
8,640
4,147
4,562(税込)
当日出荷
37237916CPRB2060-3066806286-5530
10,080
4,838
5,322(税込)
当日出荷
37237925CPRB2060-50661206286-5548
12,180
5,846
6,431(税込)
当日出荷
37237374CPRB2004-10.40.4454286-4941
8,000
3,840
4,224(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237383CPRB2004-20.40.4454286-4959
8,800
4,224
4,646(税込)
翌々日出荷
返品不可
37237392CPRB2004-30.40.4454286-4967
9,800
4,704
5,174(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37237532
2024-06-28
用途: フライス加工

問題無しです。樹脂のみの加工ですが結構長く使えます。

対象商品 : 37237916
2020-06-14
用途: 木材の3D加工
製造業

木材専用のエンドミルがないので代わりに使用している。大きな問題はないが、寿命が思ったより短い。木の繊維が寿命に影響するのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする