曜日別特売

超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル

超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツール超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツール超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツール超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツール超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツール超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツール

特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現

用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)表面処理UDC刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89685985UDCLRS2005-005-0050.050.50.5504
43,300
20,784
22,862(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89685994UDCLRS2005-005-0100.050.51504
43,300
20,784
22,862(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686021UDCLRS2008-005-0080.050.80.8504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686037UDCLRS2008-005-0160.050.81.6504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686046UDCLRS2008-010-0080.10.80.8504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686055UDCLRS2008-010-0160.10.81.6504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686082UDCLRS2010-005-0100.0511504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686091UDCLRS2010-005-0200.0512504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686107UDCLRS2010-010-0100.111504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686116UDCLRS2010-010-0200.112504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686143UDCLRS2015-005-0150.051.51.5504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686152UDCLRS2015-005-0300.051.53504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686161UDCLRS2015-010-0150.11.51.5504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686177UDCLRS2015-010-0300.11.53504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
返品不可
89686204UDCLRS2020-005-0200.0522504
38,900
18,672
20,539(税込)
翌々日出荷
返品不可
89686213UDCLRS2020-005-0400.0524504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686222UDCLRS2020-010-0200.122504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686231UDCLRS2020-010-0400.124504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89685967UDCLRS2005-003-0050.030.50.5504
43,300
20,784
22,862(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89685976UDCLRS2005-003-0100.030.51504
43,300
20,784
22,862(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686003UDCLRS2008-003-0080.030.80.8504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686012UDCLRS2008-003-0160.030.81.6504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686064UDCLRS2010-003-0100.0311504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686073UDCLRS2010-003-0200.0312504
38,900
18,672
20,539(税込)
翌々日出荷
返品不可
89686125UDCLRS2015-003-0150.031.51.5504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686134UDCLRS2015-003-0300.031.53504
38,900
18,672
20,539(税込)
翌々日出荷
89686186UDCLRS2020-003-0200.0322504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89686195UDCLRS2020-003-0400.0324504
38,900
18,672
20,539(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16494476UDCLRS2003-003-0060.030.30.6504
45,500
21,840
24,024(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16494485UDCLRS2003-005-0060.050.30.6504
45,500
21,840
24,024(税込)
翌々日出荷
返品不可
60906353UDCLRSF2003-0050060.050.30.6504
54,600
26,208
28,829(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906082UDCLRSF2005-0050050.050.50.5504
52,000
24,960
27,456(税込)
当日出荷
60906098UDCLRSF2005-0050100.050.51504
52,000
24,960
27,456(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906186UDCLRSF2010-0050100.0511504
46,700
22,416
24,658(税込)
当日出荷
返品不可
60906195UDCLRSF2010-0050200.0512504
46,700
22,416
24,658(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906204UDCLRSF2010-0100100.111504
46,700
22,416
24,658(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906213UDCLRSF2010-0100200.112504
46,700
22,416
24,658(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906283UDCLRSF2020-0030200.0322504
46,700
22,416
24,658(税込)
翌々日出荷
返品不可
60906292UDCLRSF2020-0030400.0324504
46,700
22,416
24,658(税込)
翌々日出荷
返品不可
60906308UDCLRSF2020-0050200.0522504
46,700
22,416
24,658(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906317UDCLRSF2020-0050400.0524504
46,700
22,416
24,658(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906326UDCLRSF2020-0100200.122504
46,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906335UDCLRSF2020-0100400.124504
46,700
22,416
24,658(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906344UDCLRSF2003-0030060.030.30.6504
54,600
26,208
28,829(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906064UDCLRSF2005-0030050.030.50.5504
52,000
24,960
27,456(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906073UDCLRSF2005-0030100.030.51504
52,000
24,960
27,456(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906107UDCLRSF2008-0030080.030.80.8504
46,700
22,416
24,658(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906116UDCLRSF2008-0030160.030.81.6504
46,700
22,416
24,658(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906125UDCLRSF2008-0050080.050.80.8504
46,700
22,416
24,658(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60906134UDCLRSF2008-0050160.050.81.6504
46,700
22,416
24,658(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする