曜日別特売

MAG電波目覚まし時計 ファルマン

MAG電波目覚まし時計 ファルマン - MAG(ノア精密)MAG電波目覚まし時計 ファルマン - MAG(ノア精密)MAG電波目覚まし時計 ファルマン - MAG(ノア精密)MAG電波目覚まし時計 ファルマン - MAG(ノア精密)MAG電波目覚まし時計 ファルマン - MAG(ノア精密)

手のひらサイズの薄型コンパクトな電波目覚まし時計。コンパクトなボディながら画面はしっかり大きく見やすい時計表示です。カレンダー、温度表示も画面切り替えをしなくても見えるので、ベッドサイドや書斎のデスクなどに置いて熱中症対策など環境確認にも役立ちます。

用途コンパクトなのでデスク周りや書斎などにピッタリ。電波時計〇時刻&カレンダー自動修正、12/24表示切替表示方式デジタル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×98×38質量(g)110電池単4×2(別売)種類置時計機能カレンダー・温度・電波受信状況表示・タッチセンサー式バックライトアラーム電子音アラーム、スヌーズホワイトアズワン品番65-1845-13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75814543T-776 WH-Z
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする