MAG電波掛時計 ナオス

MAG電波掛時計 ナオス - MAG(ノア精密)MAG電波掛時計 ナオス - MAG(ノア精密)MAG電波掛時計 ナオス - MAG(ノア精密)MAG電波掛時計 ナオス - MAG(ノア精密)MAG電波掛時計 ナオス - MAG(ノア精密)MAG電波掛時計 ナオス - MAG(ノア精密)

インテリアのアクセントにもなるシンプルなモノトーンの電波掛け時計。自動で時刻合わせをする電波時計です。カチコチとしっかりと時を刻むステップ秒針は日中は正しい時間が読みやすく、音が気になる夜間には秒針が停止する仕様なので、運針音が耳につくこともなくゆっくりお休みいただけます。

電波時計〇時刻自動修正表示方式アナログ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53質量(g)630電池単3×1(別売)種類掛け時計タイプステップ秒針機能夜間秒針停止機能(22:00~6:00)シルバーアズワン品番65-1845-16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75814595W-781 SM-Z
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする