(1件のレビュー)

癖のないシンプルな白い掛け時計です。秒単位で正確に判断しやすいステップ秒針は夜間(22時~翌6時)は秒針が停止しますので、静かにお休みいただけます。時刻を自動修正する電波時計です。

電波時計○時刻自動修正表示方式アナログ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×278×48質量(g)480電池単3×1(別売)種類掛け時計タイプステップ秒針機能夜間秒針停止機能ホワイトアズワン品番65-1845-19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75814647W-768 WH-Z
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75814647
2024-03-04
用途: 機械加工工場

シンプルな文字で、遠くからでも数字が読みやすい。
価格が安いので、向かい合わせの壁にいくつか取り付けると、便利です。
時間の設定も、電波の受信で簡単で合わせることが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする