MAGフォトフレームクロック ウエディング

MAGフォトフレームクロック ウエディング - MAG(ノア精密)MAGフォトフレームクロック ウエディング - MAG(ノア精密)MAGフォトフレームクロック ウエディング - MAG(ノア精密)MAGフォトフレームクロック ウエディング - MAG(ノア精密)MAGフォトフレームクロック ウエディング - MAG(ノア精密)

結婚記念の大切な写真を華やかに彩り時を刻むフォトフレームクロック。文字盤にクリスタルのラインストーンをあしらい3種類のフレームデザインを展開しています。写真はトレンドの「ましかくサイズ」。SNS用に加工した画像サイズがぴったり収まります。

表示方式アナログ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×200×40質量(g)160電池単3×1(別売)種類置時計寸法(mm)写真:89×89(ましかく)特性クリスタルラインストーン内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75814683T-770 NB-Zネイビー
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
75814674T-770 IV-Zアイボリー
オープン
取扱い終了
75814699T-770 PK-Zピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする