お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

JPSセイフティスタッド(チタンロング)

JPSセイフティスタッド(チタンロング) - JPSJPSセイフティスタッド(チタンロング) - JPSJPSセイフティスタッド(チタンロング) - JPSJPSセイフティスタッド(チタンロング) - JPSJPSセイフティスタッド(チタンロング) - JPSJPSセイフティスタッド(チタンロング) - JPSJPSセイフティスタッド(チタンロング) - JPSJPSセイフティスタッド(チタンロング) - JPS

金属アレルギーの方にも安心な純チタン処理医療用ステンレス製。

区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より10年一般的名称(薬事)単回使用穿孔器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00191000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1組
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75881488R200TLYエントウ・ゴールド
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75881497R200TLエントウ・シルバー
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75881506R101TLガーネット
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75881515R102TLアメジスト
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75881524R103TLアクアマリン
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75881533R104TLダイヤモンド
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75881549R105TLエメラルド
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75881558R106TLアレキサンドライト
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75881567R107TLルビー
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75881576R108TLペリドット
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75881585R109TLサファイア
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75881594R110TLローズ
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75881603R111TLトパーズ
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75881619R112TLブルージルコン
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする