お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

セイフティスタッド(医療用ステンレス

セイフティスタッド(医療用ステンレス - JPSセイフティスタッド(医療用ステンレス - JPS

医療用ステンレス。

種類ダイヤモンド/ロング区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より10年一般的名称(薬事)単回使用穿孔器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00191000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1組
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75881655R204YL純金処理医療用ステンレス
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75881664R204WL医療用ステンレス
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする