お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

アンブディスポフェースマスクバルブ無

アンブディスポフェースマスクバルブ無 - アイ・エム・アイアンブディスポフェースマスクバルブ無 - アイ・エム・アイアンブディスポフェースマスクバルブ無 - アイ・エム・アイアンブディスポフェースマスクバルブ無 - アイ・エム・アイアンブディスポフェースマスクバルブ無 - アイ・エム・アイアンブディスポフェースマスクバルブ無 - アイ・エム・アイ

透明ドームで患者さんの状態がマスクをあてたまま確認可能。
クッション部は柔らかく、ドーム部の指あて部分が平らになっていてフィット感抜群。
バルブ付きはクッション部の硬さを調節可能。

一般的名称(薬事)麻酔用マスク医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00513000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1個
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7588205710202865新生児
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
7588206610202863小児
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
7588207510202864乳児
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
7588208410202862スモールアダルト
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
7588209310202861ミディアムアダルト
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
7588210910202860ラージアダルト
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする