お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ネラトンカテーテル(B型)

ネラトンカテーテル(B型) - イズモヘルスネラトンカテーテル(B型) - イズモヘルスネラトンカテーテル(B型) - イズモヘルスネラトンカテーテル(B型) - イズモヘルスネラトンカテーテル(B型) - イズモヘルスネラトンカテーテル(B型) - イズモヘルスネラトンカテーテル(B型) - イズモヘルスネラトンカテーテル(B型) - イズモヘルス

天然ゴム製の導尿用カテーテル

穴数先穴1穴、横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20600BZZ01067000一般的名称(薬事)ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1本(12本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75883055H-ANB103N07-2610-00
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883064H-ANB104N07-2610-01
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883073H-ANB105N07-2610-02
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883089H-ANB106N07-2610-03
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883098H-ANB107N07-2610-04
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883107H-ANB108N07-2610-05
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883116H-ANB109N07-2610-06
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883125H-ANB110N07-2610-07
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883134H-ANB111N07-2610-08
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883143H-ANB112N07-2610-09
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883159H-ANB113N07-2610-10
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883168H-ANB114N07-2610-11
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75883177H-ANB115N07-2610-12
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする