曜日別特売

上腕式ホースレス血圧計

上腕式ホースレス血圧計 - A&D

ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。
ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。
スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。
不規則脈波(IHB)検知機能付。

ブラックセット内容充電用USBケーブル一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000松吉医科器械コード24-8907-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75883518UA-1200BLE
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする