オムロンヘルスケア
電子体温計けんおんくん(病院用)
わき下用。
防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。
セット内容
収納ケース(6本セット用)
測定範囲(℃)
32.0~42.0
一般的名称
(薬事)電子体温計
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:223AGBZX00181000
松吉医科器械コード
23-7196-01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75883886
MC-1600W-HPS
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください