オムロンヘルスケア
補聴器イヤメイトデジタル AK-10
軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。
ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能付。
セット内容
イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ
連続使用時間(時間)
約155
一般的名称
(薬事)デジタル式補聴器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228AABZX00056000
松吉医科器械コード
24-5387-00
医薬品医療機器等法
管理医療機器(補聴器)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75883895
AK-10
¥
40,000
¥
39,980
非課税商品
¥
39,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください