耳式たいおん計

耳式たいおん計 コンビ

小さな耳にぴったりフィット!らくらく1秒測定。
前回データが25回分まで表示されます。
夜も見やすいLEDバックライト付。
カバーの保管や携帯に便利な収納ケース付。

セット内容収納ケース 測定範囲(℃)34.0~42.2 一般的名称(薬事)耳赤外線体温計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00149000 松吉医科器械コード24-6426-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75885539 13137
5,000
4,998
5,498 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする