曜日別特売

シチズン 振動体温計(予測+実測)

シチズン 振動体温計(予測+実測) - シチズンシステムズ

音と振動で検温終了をお知らせ。
30秒予測+実測検温。
検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。
脇の下に正しく挟む事を容易にする専用アタッチメント「ぴたっチメント」付。

材質本体=ABS、測温部=ステンレススチールセット内容専用アタッチメント「ぴたッチメント」、収納ケース種類カバーツキ一般的名称(薬事)電子体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00010000松吉医科器械コード24-8914-01医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891534CTEB720VA
6,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする