曜日別特売

次亜塩素酸ナトリウム6%

次亜塩素酸ナトリウム6% - ウエルシー製薬
(1件のレビュー)

ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、
サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。

用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り成分次亜塩素酸ナトリウム6%規格20kg使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75942074JIA6-20
2,500
2,498
2,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75942074
2022-09-06
用途: テーブル等の消毒
社会福祉法人サポートセンター虹医療・福祉・介護関連業

いつも6%を使っているので、商品的には問題ないのですが、到着日が当初期日と違って
在庫がなくなってしまったので、余裕をもたないとだめだと思いました。なので星は一つ減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする