東邦歯科産業
UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(カラードア)
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質
ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)
ステンレス・ヘアライン仕上
種別
8足用
質量(kg)
19.5
消費電力(W)
50
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×36×101
殺菌灯
15W×2
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
内容量
1台
全8種類を絞り込む
取手
右取手
左取手
色
イエロー
ピンク
ブルー
ホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
取手
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76004627
A8-01
右取手
ホワイト
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76004636
A8-02
右取手
ブルー
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76004645
A8-03
右取手
イエロー
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76004654
A8-04
右取手
ピンク
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76004663
A8-05
左取手
ホワイト
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76004679
A8-06
左取手
ブルー
¥
131,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76004688
A8-07
左取手
イエロー
¥
131,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76004697
A8-08
左取手
ピンク
¥
131,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500