曜日別特売

UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 8足保管 (全面ホワイト塗装)

UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 8足保管  (全面ホワイト塗装) - 東邦歯科産業UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 8足保管  (全面ホワイト塗装) - 東邦歯科産業

スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。

材質ドア:スチール メラミン焼付塗装材質(本体)スチール メラミン焼付塗装種別8足用質量(kg)19.5消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101殺菌灯15W×2蛍光灯15W×1(照明用青色蛍光灯)機能内部冷却ファン付属品殺菌中表示プレート内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76004803E8-01右取手
138,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76004819E8-02左取手
141,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする