曜日別特売

UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管 (全面ホワイト塗装)

UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管  (全面ホワイト塗装) - 東邦歯科産業

スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。

材質ドア:スチール メラミン焼付塗装材質(本体)スチール メラミン焼付塗装種別16足用質量(kg)28消費電力(W)100電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101殺菌灯15W×4蛍光灯15W×2(照明用青色蛍光灯)機能内部冷却ファン付属品殺菌中表示プレートホワイトアズワン品番64-1125-48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76004837E16-01
208,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする