お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

吸引カテーテル クリアサクション

吸引カテーテル クリアサクション - トップ吸引カテーテル クリアサクション - トップ吸引カテーテル クリアサクション - トップ吸引カテーテル クリアサクション - トップ吸引カテーテル クリアサクション - トップ吸引カテーテル クリアサクション - トップ吸引カテーテル クリアサクション - トップ吸引カテーテル クリアサクション - トップ

粘膜損傷リスク軽減のためにカテーテルの先端部・側孔を滑らかに面取り加工。気管内チューブ・気管切開チューブを介し、経鼻的・経口的に、咽頭・喉頭・気管・気管支に挿入し、吸引、排液、異物除去などに用います。

区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
医療機器承認・認証・届出番号
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7588640614441医療機器認証番号:16100BZZ0179600024-8570-00
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588641514442医療機器承認番号:16100BZZ0179600024-8570-01
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588642414443医療機器認証番号:16100BZZ0179600024-8570-02
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588643314444医療機器承認番号:16100BZZ0179600024-8570-03
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588644914445医療機器承認番号:16100BZZ0179600024-8570-04
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588645814446医療機器認証番号:16100BZZ0179600024-8570-05
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588646714447医療機器認証番号:16100BZZ0179600024-8570-06
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588647614451医療機器認証番号:16100BZZ0179600024-8570-07
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588648514452医療機器承認番号:16100BZZ0179600024-8570-08
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588649414453医療機器認証番号:16100BZZ0179600024-8570-09
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588650314454医療機器承認番号:16100BZZ0179600024-8570-10
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588651914455医療機器承認番号:16100BZZ0179600024-8570-11
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588652814456医療機器認証番号:16100BZZ0179600024-8570-12
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588653714457医療機器承認番号:16100BZZ0179600024-8570-13
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588654614458医療機器認証番号:16100BZZ0179600024-8570-14
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする