お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

吸引処置キット クリアM

吸引処置キット クリアM - トップ吸引処置キット クリアM - トップ吸引処置キット クリアM - トップ吸引処置キット クリアM - トップ吸引処置キット クリアM - トップ吸引処置キット クリアM - トップ

吸引カテーテルと滅菌済グローブをキット化口腔・鼻腔から挿入して、口腔・咽頭・気管内などの分泌液の吸引を行う際に用いる吸引処置キットです。

材質カテーテル=ポリ塩化ビニール、グローブ=ポリエチレン区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)吸引キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758866162018710FR40CM40
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
758866252018812FR40CM40
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588663420189グリーン14FR40CM40
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
758866432019010FR50CM50
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
758866592019112FR50CM50
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7588666820192グリーン14FR50CM50
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする