お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

スカルペル(フェザー)20本入

スカルペル(フェザー)20本入 - フェザー安全剃刀スカルペル(フェザー)20本入 - フェザー安全剃刀スカルペル(フェザー)20本入 - フェザー安全剃刀スカルペル(フェザー)20本入 - フェザー安全剃刀

外科手術用の他に緊急手術、外来・病棟などでの小切開にも最適です。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。

材質メス:ステンレス区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)単回使用メス用刃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00136000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(20本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75887176NO.1205-2700-12
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75887185NO.2005-2700-20
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75887194NO.2405-2700-24
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75887203NO.2505-2700-25
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする