お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

マイクロフェザーブレイド

マイクロフェザーブレイド - フェザー安全剃刀マイクロフェザーブレイド - フェザー安全剃刀マイクロフェザーブレイド - フェザー安全剃刀マイクロフェザーブレイド - フェザー安全剃刀マイクロフェザーブレイド - フェザー安全剃刀

強膜・角膜の半層切開や穿刺切開に最適なマイクロメスです。
別売の微細手術用替刃メスハンドル(MF-100・MF-130・MF-130S)に装着して使用します。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。

材質ステンレス区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)単回使用眼科用ナイフ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(5個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
医療機器承認・認証・届出番号
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75887499K-722医療機器認証番号:219AABZX0017700023-6059-02
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75887508K-700医療機器認証番号:219AABZX0017700023-6059-00
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75887517K-715医療機器認証番号:219AABZX0017700023-6059-01
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75887526K-730医療機器認証番号:219AABZX0008300023-6059-03
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75887535K-745医療機器認証番号:219AABZX0017700023-6059-04
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする