フクダコーリン
オムロン手首式血圧計
約1.5秒で測定開始できるクイックスタート。
測定値が基準以上の時にお知らせしてくれる「血圧確認マーク」付。
血圧値レベル表示。
セット内容
収納ケース
一般的名称
(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AGBZX00002000
松吉医科器械コード
24-8899-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75887553
HEM-6183
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください