お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

マイクロ替刃メス(フタバ)12枚入

マイクロ替刃メス(フタバ)12枚入 - フタバ[医療]マイクロ替刃メス(フタバ)12枚入 - フタバ[医療]マイクロ替刃メス(フタバ)12枚入 - フタバ[医療]マイクロ替刃メス(フタバ)12枚入 - フタバ[医療]マイクロ替刃メス(フタバ)12枚入 - フタバ[医療]マイクロ替刃メス(フタバ)12枚入 - フタバ[医療]マイクロ替刃メス(フタバ)12枚入 - フタバ[医療]マイクロ替刃メス(フタバ)12枚入 - フタバ[医療]

微細手術用の替刃メスです。用途に応じて刃形状をお選びいただけます。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。

区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)単回使用メス用刃医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00895000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(12本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75887623NO.70透明05-2735-10
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75887639NO.71-05-2735-11
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75887648NO.85-05-2735-12
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75887657NO.104-05-2735-13
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75887666NO.106-05-2735-14
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75887675NO.107-05-2735-15
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75887684NO.72-05-2735-16
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75887693NO.73-05-2735-17
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75887709NO.110-05-2735-18
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75887718NO.83-05-2735-19
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75887727NO.112-05-2735-20
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75887736NO.113-05-2735-21
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする