ミミー電子
補聴器ポッケSel1
簡単に音質を変えられる音質調節機能「セレクトーン」を装備。
両サイドがシェイプした手になじみやすい形状。ネックストラップ付きです。
初心者でも簡単操作で手軽に使える仕様です。
セット内容
イヤホンコード(75cm)、イヤホン(N型)、傘耳栓(中、小×各1)、ネックストラップ、調節ドライバー
連続使用時間(時間)
約170
一般的名称
(薬事)ポケット型補聴器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229AGBZX00116000
松吉医科器械コード
24-7727-00
医薬品医療機器等法
管理医療機器(補聴器)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75888016
ME-145
¥
19,800
¥
18,980
非課税商品
¥
18,980
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください