お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

サンコーシルキーフィットコリウム

サンコーシルキーフィットコリウム - 三興化学工業サンコーシルキーフィットコリウム - 三興化学工業サンコーシルキーフィットコリウム - 三興化学工業サンコーシルキーフィットコリウム - 三興化学工業

二重装着のためのアンダーグローブ。
加硫剤・加硫促進剤フリーで遅延型アレルギーの発症リスクを低減。
電子線滅菌済。

グリーン材質エラストマー区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)非天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50双)
注意
※ご注文の際には、□□にサブコードをご指定ください。
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75889723-5.5
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75889748-6.5
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75889775-8
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75889784-8.5
申請後表示
申請後表示
11日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75889739-6
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
返品不可
医療関係者申請を行う
75889757-7
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
返品不可
医療関係者申請を行う
75889766-7.5
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする