サンコーシルキーフィットレギュラー
指先厚さ:0.23mmと標準的な厚さのパウダーフリー手術用手袋。
人間工学に基づいた自然な曲指型で長時間の手術にも疲れを感じさせません。
γ線滅菌済。
材質天然ゴム
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00085000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
内容量1箱(20双)
指先厚さ:0.23mmと標準的な厚さのパウダーフリー手術用手袋。
人間工学に基づいた自然な曲指型で長時間の手術にも疲れを感じさせません。
γ線滅菌済。