お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

パイピング流量計(川重型)

パイピング流量計(川重型) - 三興化学工業パイピング流量計(川重型) - 三興化学工業パイピング流量計(川重型) - 三興化学工業

流量設定が簡単・確実にできるダイヤル式。

材質ポリカーボネート流量(L/min)(酸素)0、0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、10、15セット内容プラホース差し一般的名称(薬事)酸素治療フローメータ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00054000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1個
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
水量(L)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75890116FF-P15-DXB瓶:約370最大:約0.224-6880-00
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75890125FF-P15-DXP瓶:約370最大:約0.224-6880-01
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75890134FF-P15-SB瓶:約160最大:約0.0624-6880-02
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする