お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

エコライト中濃度酸素マスク成人用

エコライト中濃度酸素マスク成人用 - 日本メディカルネクスト

耳介部の皮膚トラブルを回避するため、耳下でストラップを固定する独自の設計を採用しています(従来の固定方法が可能です)。
ポリ塩化ビニールを使用せず、従来製品より約50%軽量化(製造元自社比較)し、マスク周囲にソフトな材質を用いたことで、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性を向上させます。
顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と、鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状がフィット性を向上させ、マスク脇から漏れるガスより目元の乾燥リスクを軽減させます。

材質マスクシェル部=ポリプロピレン、クッション部=エラストマ、チューブ部=ポリ塩化ビニール種類チューブツキ一般的名称(薬事)酸素投与キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000松吉医科器械コード24-7558-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(40個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758909381135015
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする