お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

2WAYフォーリー(バッグ付)

2WAYフォーリー(バッグ付) - 富士システムズ2WAYフォーリー(バッグ付) - 富士システムズ2WAYフォーリー(バッグ付) - 富士システムズ2WAYフォーリー(バッグ付) - 富士システムズ2WAYフォーリー(バッグ付) - 富士システムズ2WAYフォーリー(バッグ付) - 富士システムズ2WAYフォーリー(バッグ付) - 富士システムズ2WAYフォーリー(バッグ付) - 富士システムズ

尿路感染防止に有効なクローズドシステムを採用。
閉鎖式採尿バッグは低床ベッドに対応したローハイト設計で、ラウンド形状により尿をスムーズに排出できます。
注射針を使用せずに採尿できるニードルフリーサンプルポート。
全パーツにおいてメタルフリー、ラテックスフリーですので安心です。
EOG滅菌済。

区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00071000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10セット)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891227451231224-4413-00
申請後表示
申請後表示
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891236451231424-4413-01
申請後表示
申請後表示
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891245451231624-4413-02
申請後表示
申請後表示
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891254451231824-4413-03
申請後表示
申請後表示
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891263451232024-4413-04
申請後表示
申請後表示
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891279451232224-4413-05
申請後表示
申請後表示
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891288451232424-4413-06
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
75891297451232624-4413-07
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする