お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

エンゼルロビンソンカテーテルA短型

エンゼルロビンソンカテーテルA短型 - 牧口ゴムエンゼルロビンソンカテーテルA短型 - 牧口ゴムエンゼルロビンソンカテーテルA短型 - 牧口ゴムエンゼルロビンソンカテーテルA短型 - 牧口ゴムエンゼルロビンソンカテーテルA短型 - 牧口ゴムエンゼルロビンソンカテーテルA短型 - 牧口ゴムエンゼルロビンソンカテーテルA短型 - 牧口ゴムエンゼルロビンソンカテーテルA短型 - 牧口ゴム

1本ごとに滅菌が施されているので、すぐに使用できます。
EOG滅菌済。

材質天然ゴム区分(滅菌区分)該当穴数横穴2穴全長(cm)33医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:14500BZZ00342000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(1本×12袋)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758913853912000332.524-8564-00
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75891394391200034324-8564-01
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
758914033912000353.524-8564-02
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75891419391200036424-8564-03
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
758914283912000374.524-8564-04
申請後表示
申請後表示
3日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75891437391200038524-8564-05
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
758914463912000395.524-8564-06
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75891455391200040624-8564-07
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
758914643912000416.524-8564-08
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75891473391200042724-8564-09
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
758914893912000437.524-8564-10
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75891498391200044824-8564-11
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
758915073912000458.524-8564-12
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする