三和[店舗什器・備品]
サウナマット ゴールド
用途
サウナや温泉施設に
色
ゴールド
材質
本体:コットン、バイアスこげ茶部分:ポリエステル
寸法(mm)
約700×1300
質量(g/枚)
約550
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75817989
SM-70130V
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200