三和[店舗什器・備品]
紙ストロー(個包装)
プラスチック製ストローを廃止する動きが世界中に広まっている昨今。
環境にやさしい紙ストローで、エコ活動の第一歩を。
材質
紙
長さ(mm)
210
外装
個包装
色
ブラック
商品タイプ
ストレートストロー
直径(Φmm)
6
入数(個)
500
内容量
1箱(500本)
注意
※紙製ですので、飲み物に浸して30分ほど経つと水分を吸ってふやけてしまう場合がございます。故意に折り曲げなければ形状は維持できますが、長時間の使用には向きませんのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75818034
SW06210-B
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200