三和[店舗什器・備品]
約312.5g/枚(1000匁)スレン染めバスタオル
色落ちしにくく、耐久性に優れているため長期間ご使用いただけるスレン染めタオル。
種別
バスタオル
材質
コットン
寸法(mm)
約700×1320
質量(g)
3750/打
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75818208
VN1000O
オレンジ
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75818217
VN1000G
グリーン
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75818226
VN1000DB
ダークブラウン
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200