三和[店舗什器・備品]
約43.75g/枚(140匁)平地タオル 白
薄手でしぼりやすく温泉や業務用におすすめ!
色
白
材質
コットン
寸法(mm)
約320×800
質量(g)
525/打
種別
業務用タオル
内容量
1箱(60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75818278
VN140WD
¥
5,040
¥
5,030
¥
5,533
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200