三和[店舗什器・備品]
ぞうきん
こんなお得な商品も!
ぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g
モノタロウ
¥
1,898
~
税込
¥
2,088
~
(11)
寸法(mm)
約200×300
材質
コットン
色
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75818357
VN360-10D
¥
1,980
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200