三和[店舗什器・備品]
不織布A4手提げバッグ
A4サイズがピッタリ!幅広い用途に適用!
材質
不織布70g/m
2
寸法(mm)
270×350
持ち手寸法(mm)
25×330
サイズ
A4
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75819678
SW2735-1
ホワイト
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819687
SW2735-20
スカイブルー
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819696
SW2735-24
イエロー
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819705
SW2735-25
オレンジ
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819714
SW2735-27
イタリアンレッド
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819723
SW2735-30
パステルブルー
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819739
SW2735-36
チョコレート
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819748
SW2735-37
ネイビー
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819757
SW2735-38
ダークグリーン
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819766
SW2735-40
ブラック
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200