三和[店舗什器・備品]
不織布A4マチ付バッグ
A4サイズマチ付で、使いやすい!
材質
不織布90g/m
2
寸法(mm)
300×250
マチ(mm)
100(底紙無)
持ち手寸法(mm)
25×390
サイズ
A4
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75819888
SW302510-1
ホワイト
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819897
SW302510-36
チョコレート
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819906
SW302510-37
ネイビー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819915
SW302510-38
ダークグリーン
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819924
SW302510-40
ブラック
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200