三和[店舗什器・備品]
不織布レジバッグ(白)
お買い物の必需品レジバッグ!
色
白
材質
不織布30g/m
2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75820509
SW3566
1セット(50枚×2袋)
特大サイズ
350×660
160
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75820518
SW3260
1セット(50枚×2袋)
大サイズ
320×600
160
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75820527
SW2650
1セット(50枚×3袋)
中サイズ
260×500
140
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75820536
SW1838
1セット(50枚×3袋)
小サイズ
180×380
110
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75820545
SW1634
1セット(50枚×3袋)
極小サイズ
160×340
90
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200