Thronmax C1P STREAMMIC プロ Vlogger キット

Thronmax C1P STREAMMIC プロ Vlogger キット - M-GAMINGThronmax C1P STREAMMIC プロ Vlogger キット - M-GAMINGThronmax C1P STREAMMIC プロ Vlogger キット - M-GAMINGThronmax C1P STREAMMIC プロ Vlogger キット - M-GAMINGThronmax C1P STREAMMIC プロ Vlogger キット - M-GAMINGThronmax C1P STREAMMIC プロ Vlogger キット - M-GAMINGThronmax C1P STREAMMIC プロ Vlogger キット - M-GAMINGThronmax C1P STREAMMIC プロ Vlogger キット - M-GAMING

デジタル一眼レフカメラなどのマイク入力に接続できるプラグインパワー方式のスーパーカーディオイドマイクとLEDビデオライトのセット。マイクのデザインにはTHRONMAXの特徴であるVERTIGAIN(R)テクノロジーを採用。ピックアップエリアをマイクの真正面に焦点を合わせて設計したことで周囲の音を低減させ、被写体をバックグラウンドノイズから分離します。複雑なスイッチや設定は無く、カメラの外部マイク入力から電源供給されるため動作にバッテリーは必要ありません。撮影照明になる調光可能なLEDビデオライトが付属しているのでVlog撮影の即戦力として活用できます。
【主な特長】
ビデオライトキット
USBで充電できるバッテリー駆動のライトコントロール付きLEDライトを同梱。調光レベルをデジタルで表示し、点灯中は電池残量を表示します。
三脚スタンド
角度調節可能なアダプターが付属する三脚スタンド。たたむとグリップにもなります。
持ち運びに便利なトラベルケース
スマートフォンホルダー、ケーブル、アダプターなどすべての付属品を収納できるトラベルケースを同梱。

寸法(mm)スーパーカーディオイドマイク・カプセル:6/コンデンサー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マイクロフォン本体)35×25×98、(ビデオライトキット)75×58×20指向性スーパーカーディオイドセット内容マイクロフォン本体、ビデオライトキット(USB充電用ケーブル付き)、三脚スタンド、マウントアダプター 2種類、スマートフォンホルダー、ウィンドシールド(スポンジ)、Androidケーブル(1) 3.5mm TRS-3.5mm TRRS(CITA仕様)、Android Type-Cケーブル(2) 3.5mm TRS-Type-C、CAMERAケーブル(3) 3.5mm TRS-3.5mm TRS、トラベルケース、THRONMAXステッカー、ユーザーガイド(英文)《日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます》周波数特性80Hz-16kHz音圧感度(dB)-36 re 1V/Pa (17.8mV @96dB SPL)電源プラグインパワー方式出力3.5mmミニジャック質量(g)(マイクロフォン本体)66、(ビデオライトキット)73色温度(K)5000~6000バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000連続使用時間(分)65±10%(100%時)(※ご使用条件によって変動する場合があります)入力USB Type-C動作温度範囲(℃)-5~40仕様最大SPL :116dBSPL、CRI:>95、LED数:48内容量1個
注意
※iPhoneで使用する場合は、Apple社製 Lightning-3.5mmヘッドフォンジャックアダプタが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75817447MG-C1P
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする