ReeD
40cmフロアファン
ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)
40
風量調整
3段階
羽根枚数
3枚
材質(羽根)
アルミ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
65
付属品
取扱説明書保証書付
コード長さ(m)
2.2
角度調整範囲
90°
色
シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
290×530×490
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75817745
RD-AYF400SR
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません