タイムリー
スリムドライブ型HDDマウンタ スリムドライブ型HDDマウンタ(ノートPC側スリムラインSATA/HDD側SATA)
仕様
●搭載可能なドライブベイ:ノートPCの薄型光学ドライブベイ●PC側接続端子:スリムラインSATA●HDD/SSD側接続端子:SATA●SSD/HDD側接続端子:SATA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75821078
GR-SLS250S
¥
1,696
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください