ルートアール
USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化
ケーブル長(m)
5
質量(g)
20
LED使用数(個)
50
仕様
●消費電力:5V/0.4A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75821184
RL-WRGB50
¥
1,327
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください